クロダルマ
クロダルマの 空調・水冷ウェア
クロダルマの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
ベスト
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
LL
色
ネイビー
注文コード
21052144
品番
26885
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
夏の作業を快適にするファン付きベストに、車両運転にも邪魔にならないサイドファン仕様が新登場。背中内側に保冷剤用ポケットも付いて、ますます涼しく快適に。
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
126
混率(%)
ポリエステル100(タフタ)
肩幅(cm)
49
着丈(cm)
70
注意
※ファンは別売りになります。