クロダルマ
一体型アームカバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ブラック
ネイビー
ブラック
メイサイブラック
サイズ
O
S
F
O
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21053569
品番
47129
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ずれ落ちを防止する一体型のシームレスアームカバー。ひんやりした着用感で吸水速乾性にも優れています。
色
ブラック
サイズ
O
混率(%)
ナイロン80・ポリウレタン20(トリコット)
袖丈(cm)
67
着丈(cm)
25