Nikon(ニコン)
Nikon(ニコン)の カメラ・ビデオカメラ
Nikon(ニコン)の デジタルカメラ
Nikon(ニコン)の コンパクトデジタルカメラ
デジタルカメラ COOLPIX AW130
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21053646
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハウジングなしで水深30mまで対応。
ハードに使える高耐久ボディー。
暗所に強くワイドに撮れる高性能レンズ。
アクティブシーンもブレずに高画質。
表現がさらに広がる新ムービー機能。
付属品
陸上専用ストラップ、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12、本体充電ACアダプター EH-71P、USBケーブル UC-E21、ブラシ、リチウムイオン充電池
仕様
【ブレ軽減機能】レンズシフト方式と電子式の併用、【電子コンパス】16方位(3軸加速度センサーによる姿勢補正機能付き、自動偏角補正付き、自動オフセット調整機能付き)【水深計】表示範囲:約0〜35m(0〜114ft)【静止画撮影時】約370コマ(EN-EL12使用時)【動画撮影時】約1時間10分(1080/30p、EN-EL12使用時)約1時間20分(1080/25p、EN-EL12使用時)【三脚ネジ穴】1/4(ISO 1222)
型式
コンパクトデジタルカメラ
色
オレンジ
質量(g)
約221
出力
HDMI端子経由で接続可能
電源
ACアダプター EH-62F
適合規格
DCF、Exif2.3
方式
コントラスト検出
使用温度(℃)
-10℃〜+40℃(陸上)0℃〜40℃(水中)
倍率(倍)
最大4倍(35mm判換算で約480mm相当の撮影画角)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約110.4×66.0×26.8(突起部除く)
レンズ
光学5倍ズーム、NIKKOR
有効画素数
1605万
機能
【位置情報】GPS:受信周波数:1575.42MHz、測地系:WGS84、GLONASS:受信周波数:1598.0625MHz〜1605.3750MHz、測地系:WGS84
準拠規格
IEEE 802.11b/g/n(無線LAN標準プロトコル)
記録媒体
内蔵メモリー(約473MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
気圧(hPa)
表示範囲:約500〜4600
充電時間
約2時間20(本体充電ACアダプター EH-71P使用時、残量のない状態からの充電時間)
総画素数
1676万
高度(m)
約-300〜+4500(-984〜+14760ft)
使用電池
Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12
ズーム
最大2倍(35mm判換算で約240mm相当の撮影画角)
シャッター
メカニカルシャッターとCMOS電子シャッターの併用
防塵防水性能
JIS/IEC保護等級8(IPX8)相当(当社試験条件による)水深30m、60分までの撮影が可能。】JIS/IEC保護等級6(IP6X)相当(当社試験条件による)
焦点距離(mm)
4.3-21.5mm(35mm判換算24-120mm相当の撮影画角)
レンズ構成
10群12枚(EDレンズ2枚)
撮像素子
1/2.3型原色CMOS
記録ファイル形式
静止画:JPEG、動画:MOV(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:LPCMステレオ)
液晶モニター
広視野角3型有機ELモニター、反射防止コート付き、約92万ドット、輝度調節機能付き(5段階)
露出補正
可能
開放F値
f/2.8-4.9
絞り
電磁駆動による絞り開口(-1AV)およびNDフィルター(-2AV)選択方式
露出制御
プログラムオート
セルフタイマー
約10秒、約2秒
出力端子
Micro-USB端子
AFエリア
顔認識オート、マニュアル(99点)、中央、ターゲット追尾、ターゲットファインドAF
手ブレ補正機能
レンズシフト方式と電子式の併用
ISO感度設定
ISO 125〜1600、ISO 3200および6400(オート撮影モード時に設定可能)ISO感度は、標準出力感度
測光モード
マルチパターン測光、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき
内蔵フラッシュ撮影範囲
調光範囲(ISO感度設定オート時)、約0.5〜5.2m(広角側)、約0.5〜4.5m(望遠側)
言語表示
日本語、英語
シャッタースピード
1/1500〜1秒、1/4000秒(高速連写時の最高速)、4秒(シーンモードの[打ち上げ花火])
データ転送速度
IEEE 802.11b:5Mbps、IEEE 802.11g:17Mbps、IEEE 802.11n:17Mbps
アクセス方式
インフラストラクチャーモード
記録画素数
16M(高画質)[4608×3456]、16M[4608×3456]、8M[3264×2448]、4M[2272×1704]、2M[1600×1200]、VGA[640×480]、16:9 12M[4608×2592]、1:1[3456×3456]
調光方式
モニター発光によるTTL自動調光
使用湿度(%RH)
85以下(結露しないこと)
通信距離(m)
約10
使用周波数(MHz)
2412〜2462(1〜11ch)
USBタイプ
Hi-Speed USB
注意
※ACアダプター EH-62G(別売)
※電池寿命は、撮影間隔、メニュー表示時間、画像表示時間などの使用状況によって異なります。
※動画の連続撮影可能時間(1回の撮影で記録可能な時間)は、メモリーカードの残量が多いときでもファイルサイズ4GBまで、または最長29分までです。カメラが熱くなった場合、連続撮影可能時間内でも動画撮影が終了することがあります