自動車用圧縮導体薄肉低圧電線

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 21053786 品番 CAVS0.3BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入

太さ(sq)0.3 長さ(m)100 芯数7 許容電流(A)8 外径(mm)(銅線)0.7 定格温度(℃)80(連続耐熱温度) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21053752
2020-03-07
用途:
車用
自動車・二輪車・自転車関連業

はんだをするのに購入しました。問題なく使用できます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする