曜日別特売
CAVS0.3GY 自動車用圧縮導体薄肉低圧電線 矢崎総業 21053838

自動車用圧縮導体薄肉低圧電線

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(100m)注文コード21053838品番CAVS0.3GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入

太さ(sq)0.3長さ(m)100芯数7許容電流(A)8外径(mm)(銅線)0.7定格温度(℃)80(連続耐熱温度)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21053752
2020-03-07
用途: 車用
自動車・二輪車・自転車関連業

はんだをするのに購入しました。問題なく使用できます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする