スイッチング電源 DRJシリーズ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力電圧(V)DC24 定格出力電力(W)15.1 注文コード21053908 品番DRJ15-24-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は定格出力電圧・定格出力電力・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源
入出力端子はブロック端子(安全端子)とヨーロッパ端子をラインアップヨーロッパ端子は「スプリング方式」を採用高効率化による小型化を実現
効率最大90%(DRJ100-24-1)従来モデル(DLP100-24-1)に比較し体積で45%小型化広い動作周囲温度-20〜+70℃で使用可能(-10〜+55℃まで負荷率100%)
SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)

定格出力電圧(V)DC24 出力電流(A)(最大)0.63 仕様UL1310 Class 2出力適合 トラスコ品番788-5903 幅(mm)21.5 高さ(mm)75 質量(g)115 タイプDINレール 奥行(mm)90 適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 端子形状ねじ 耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間 漏洩電流0.75mA以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21.5×75×90 保存温度(℃)-40〜85 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数単相 力率- 定格出力電力(W)15.1 入力周波数(Hz)47〜63 安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法 耐振動10〜55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 入力電流(A)0.32/0.18 出力電圧可変範囲(V)21.6〜28.5 過電流保護0.66A〜 動作温度(℃)-20〜70(-20/50%,-10〜55/100%,70/50%) 保存湿度(%)10〜90RH(結露なきこと) リップルノイズ(mVp-p)240(0≦Ta≦70℃)/300(-20≦Ta<0℃)/300(lo≦30%) 保持時間(ms)20 過電圧保護DC30.0V〜34.8V 端子ブロック端子 温度変動0.02%℃ 効率(100/200VAC)87%/87% 入力電圧範囲(V)DC120〜370、AC85〜264 入力サージ電流(A)(100/230VAC)14/33(Ta=25℃、コールドスタート時) 耐衝撃294m/s2以下 動作湿度(%RH)30〜95(結露なきこと) 推奨EMCフィルタRSEC-2006RSEL-20R5WRSEN-2003 ロードレギュレーション192 ラインレギュレーション120 保存湿度(%RH)10〜95(結露なきこと)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-31
用途:
センサー電源として使いました。
電気・ガス・熱供給・水道業

小型で、センサーの電源としていつも使ってます。
色々な出力電流があり、選択しやすいです。

対象商品:
21053908
2023-08-28
用途:
設備改造用

既存設備の改造でリレー数個を追加するために使用しました。
薄型でDINレール取付の為、省スペースですみました。

対象商品:
21053926
2022-09-16
用途:
制御盤製作や修理交換
有限会社 斎藤電気工事 様

小型軽量で特に巾が薄いのがいい。旧電源からの交換時に取付けスペースで困らない。
DINレール上での移動や取外し時、下奥のレバーの他に、上奥の突起を押しても外せるのは以外に便利。電源ランプも明るく確認しやすい。国産メーカーなので客先に問題なく納品できるので今後も使いたい。

対象商品:
21053926
2019-09-27
用途:
部品交換
株式会社小林舞台システム 様

ひと昔前の電源と交換です。大きさは1/2くらいで、デザインもよいので、またリピートしようと思います。

対象商品:
21053908
2017-11-25
用途:
制御盤の製作時
建設業・工事業

DINレール用なので取付け簡単、小型で小さなプラボックスにも収納可能なので制御盤の小型化に最適、価格も手頃、出力可変可能で言うことなしだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
21053944
2021-07-13
用途:
制御回路の電源
ジャンプネット中山 様 (建設業・工事業)

当初他メーカーを付けていたがバランスが悪く交換、軽量で取り付けた奥行が低くて、他の機器と釣り合う。ただ漏れ電流は0.75mAと今までのと変わらない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする