クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの つなぎ
クロダルマの 春夏 つなぎ
ストレッチつなぎ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21053919
品番
49059
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
軽量、縦横ストレッチ素材でストレスフリーな着心地。
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
121
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
59