- 出力電流(A)
- 0.3
- 入力方式
- アナログ、デジタル
- 併用可能製品
- LOGO!8.3
- 入力数
- 8
- 出力タイプ
- トランジスタ
- 仕様
- SiemensのPLC CPUを使用して、産業環境での機械操作を管理します。柔軟性のため、SIMATICコントローラシリーズのコンポーネントと通信でき、Modbus TCPプロトコルを介して第三者システムと互換性があります。パフォーマンスデータをリモートで監視、記録、評価し、システムの改善に使用することができます。ロジックモジュールはLCD画面に表示されるため、プロセスの動作状態を簡単に確認できます。
- 寸法(mm)
- 90×71.5×60
- 取付方式
- 35mmDINレール、4ピッチ
- 規格
- CE、CSA Approval、EN 55011、EN 60529、FM Approval、IEC 61131、UL Approval、VDE 0631
- シリーズ
- LOGO!
- 定格電圧(V)
- 24
- 定格電圧 DC V
- 24
- 保存温度範囲(℃)
- -40~70
- ネットワークタイプ
- Ethernet
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アナログ入力
- 4
- 動作温度範囲(℃)
- -20~55
- デジタル入力
- 8
- 出力数
- 4
- プログラミングインターフェイス
- イーサネット