曜日別特売

PLC (CPUユニット)ユニット LOGO!

PLC (CPUユニット)ユニット LOGO! - SIEMENSPLC (CPUユニット)ユニット LOGO! - SIEMENSPLC (CPUユニット)ユニット LOGO! - SIEMENSPLC (CPUユニット)ユニット LOGO! - SIEMENS

Siemens PLCデジタルI/Oモジュールには、4 x 16ビットアナログ入力が付属しています。このエネルギーメータは、24 V dcの電源を備えています。

寸法(mm)
90×71.5×60
取付方式
35mmDINレール、4ピッチ
規格
CE、CSA Approval、EN 55011、EN 60529、FM Approval、IEC 61131、UL Approval、VDE 0631
シリーズ
LOGO!
保存温度範囲(℃)
-40~70
ネットワークタイプ
Ethernet
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20~55
デジタル入力
8
出力数
4
プログラミングインターフェイス
イーサネット
内容量
1個
全8種類を絞り込む
出力電流(A)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
出力電流(A)
入力方式
併用可能製品
入力数
出力タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6ED1052-1CC08-0BA1 21061269210612696ED1052-1CC08-0BA10.3アナログ、デジタルLOGO!8.38トランジスタ
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
6ED1052-1HB08-0BA1 21061287210612876ED1052-1HB08-0BA110デジタルLOGO!8.38リレー
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
6ED1052-1MD08-0BA1 21061296210612966ED1052-1MD08-0BA110アナログ、デジタルLOGO!8.38リレー
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
6ED1052-2MD08-0BA1 21061339210613396ED1052-2MD08-0BA110アナログ、デジタルLOGO!8.312リレー
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
210612786ED1052-1FB08-0BA110デジタルLOGO! 8.312リレー
オープン
取扱い終了
返品不可
210613056ED1052-2CC08-0BA10.3アナログ、デジタルLOGO! 8.312トランジスタ
オープン
取扱い終了
返品不可
210613146ED1052-2FB08-0BA110デジタルLOGO! 8.38リレー
オープン
取扱い終了
返品不可
210613306ED1052-2HB08-0BA110デジタルLOGO!8.38リレー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする