曜日別特売
6ED1052-1HB08-0BA1 PLC (CPUユニット)ユニット LOGO! SIEMENS 21061287

PLC (CPUユニット)ユニット LOGO!6ED1052-1HB08-0BA1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
デジタル及びアナログ標準信号タイプとシームレスに接続できます。カスタム構成を可能にするモジュラ設計により、産業及びビルサービスのオートメーション作業に最適なコントローラです。ドラッグアンドドロップ機能により、ロジックプログラムの書き込みが簡単になり、内蔵WebサーバーによりWebページを構築及びホストできます。通常は最初にPLCにプログラムする必要があるすぐに使える機能により、使いやすい選択肢です。オン / オフディレー、週次タイマ、ストップウォッチなどがあります。
注文コード
21061287
品番
6ED1052-1HB08-0BA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

Siemens PLCデジタルI/Oモジュールには、4 x 16ビットアナログ入力が付属しています。このエネルギーメータは、24 V dcの電源を備えています。

出力電流(A)
10
入力方式
デジタル
併用可能製品
LOGO!8.3
入力数
8
出力タイプ
リレー
仕様
デジタル及びアナログ標準信号タイプとシームレスに接続できます。カスタム構成を可能にするモジュラ設計により、産業及びビルサービスのオートメーション作業に最適なコントローラです。ドラッグアンドドロップ機能により、ロジックプログラムの書き込みが簡単になり、内蔵WebサーバーによりWebページを構築及びホストできます。通常は最初にPLCにプログラムする必要があるすぐに使える機能により、使いやすい選択肢です。オン / オフディレー、週次タイマ、ストップウォッチなどがあります。
寸法(mm)
90×71.5×60
取付方式
35mmDINレール、4ピッチ
規格
CE、CSA Approval、EN 55011、EN 60529、FM Approval、IEC 61131、UL Approval、VDE 0631
シリーズ
LOGO!
定格電圧(V)
24
定格電圧 DC V
24
保存温度範囲(℃)
-40~70
ネットワークタイプ
Ethernet
RoHS指令(10物質対応)
対応
アナログ入力
4
動作温度範囲(℃)
-20~55
デジタル入力
8
出力数
4
プログラミングインターフェイス
イーサネット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする