曜日別特売
6ED1052-1MD08-0BA1 PLC (CPUユニット)ユニット LOGO! SIEMENS 21061296

PLC (CPUユニット)ユニット LOGO!6ED1052-1MD08-0BA1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
基本的な高速オートメーションタスク用に設計されています。インテリジェントロジックモジュールは、さまざまな標準信号タイプに接続するための様々なオプションを備えています。汎用性を高めるために、内蔵の Modbus TCP (伝送制御プロトコル)通信システムを介してサードパーティシステムと通信できます。ロジックプログラムを簡単に記述するためのドラッグアンドドロップ技術を備えており、 HTML ( ハイパーテキストマークアップ言語 ) の知識がなくても操作できます。プログラム済みの機能には、オン / オフ遅延、週間タイマ、ストップウォッチなどがあり、便利に使用できます。イーサネットポートを内蔵しているため、他の PLC や PC (パソコン)と簡単に通信でき、様々な用途に適しています。
注文コード
21061296
品番
6ED1052-1MD08-0BA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

Siemens PLCデジタルI/Oモジュールには、4 x 16ビットアナログ入力が付属しています。このエネルギーメータは、24 V dcの電源を備えています。

出力電流(A)
10
入力方式
アナログ、デジタル
併用可能製品
LOGO!8.3
入力数
8
出力タイプ
リレー
仕様
基本的な高速オートメーションタスク用に設計されています。インテリジェントロジックモジュールは、さまざまな標準信号タイプに接続するための様々なオプションを備えています。汎用性を高めるために、内蔵の Modbus TCP (伝送制御プロトコル)通信システムを介してサードパーティシステムと通信できます。ロジックプログラムを簡単に記述するためのドラッグアンドドロップ技術を備えており、 HTML ( ハイパーテキストマークアップ言語 ) の知識がなくても操作できます。プログラム済みの機能には、オン / オフ遅延、週間タイマ、ストップウォッチなどがあり、便利に使用できます。イーサネットポートを内蔵しているため、他の PLC や PC (パソコン)と簡単に通信でき、様々な用途に適しています。
寸法(mm)
90×71.5×60
取付方式
35mmDINレール、4ピッチ
規格
CE、CSA Approval、EN 55011、EN 60529、FM Approval、IEC 61131、UL Approval、VDE 0631
シリーズ
LOGO!
定格電圧(V)
12、24
定格電圧 DC V
12、24
保存温度範囲(℃)
-40~70
ネットワークタイプ
Ethernet
RoHS指令(10物質対応)
対応
アナログ入力
4
動作温度範囲(℃)
-20~55
デジタル入力
8
出力数
4
プログラミングインターフェイス
イーサネット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする