- 出力電流(A)
- 10
- 入力方式
- アナログ、デジタル
- 併用可能製品
- LOGO!8.3
- 入力数
- 12
- 出力タイプ
- リレー
- 仕様
- Siemens のこの PLC CPU により、シンプルな自動化機能を簡単に管理できます。内蔵のイーサネットインターフェイスでネットワークに接続し、 PC から直接プロセスを制御できます。このデバイスにはクラウドベースの Web サーバーがあり、アプリケーションのリモートブランチを中央システムに組み込むことができます。直感的なドラッグアンドドロップ入力でプログラムを記述できるため、プログラミングの知識がなくても簡単に家電を管理できます。Modbus TCP を内蔵しているため、この CPU は外部オートメーションシステムと広く互換性があります。自動データ記録機能により、パフォーマンス診断を簡単に分析して効果的なメンテナンスを行うことができます。
- 寸法(mm)
- 90×71.5×60
- 取付方式
- 35mmDINレール、4ピッチ
- 規格
- CE、CSA Approval、EN 55011、EN 60529、FM Approval、IEC 61131、UL Approval、VDE 0631
- シリーズ
- LOGO!
- 定格電圧(V)
- 12、24
- 定格電圧 DC V
- 12、24
- 保存温度範囲(℃)
- -40~70
- ネットワークタイプ
- Ethernet
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アナログ入力
- 4
- 動作温度範囲(℃)
- -20~55
- デジタル入力
- 8
- 出力数
- 4
- プログラミングインターフェイス
- イーサネット