内容量1個仕様SiemensのこのデジタルI/Oモジュールを使用して、産業システムをハードワークに設定します。32個の入力を備えているため、制御デバイスは複数の機械を同時に監視できるため、システムのすべての情報を1つの場所に収集できます。迅速な反応時間はわずか3 → 4 msで、セットアップの瞬時にわかりやすい画像を得ることができます。LEDインジケータは、障害が発生したときに目を引き、トラブルシューティングのヘッドスタートに役立ちます。プッシュインコネクタが付属しているため、このモジュールはPLCにフラッシュで接続されます。物流産業や自動車産業のプロセスを追跡するために使用します。注文コード21067194品番6ES7521-1BL10-0AA0