6ES7971-1AA00-0AA0 電池 SIEMENS 21068287

電池

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21068287品番6ES7971-1AA00-0AA0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

6ES7971-1AA00-0AA0 は、 SIMATIC S7 シリーズと組み合わせて使用するように設計されたバックアップバッテリです。S7-300 及び S5-90U CPU と併用するように特別に設計されたこの電池は、優れたバックアップ代替品になります。この電池は充電式電池で、小型の 2 プッシュインピンコネクタで簡単に接続できます。

仕様Siemens Sematic DP バス接続プラグは、 PG レセプタクルなしで、最大 12 Mbit/s の傾斜ケーブルコンセント対応適合機種SIMATIC S7種類バックアップ電池バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)850併用可能製品S5-90U, SIMATIC S7-300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする