M-45 ハチの巣ガード MIKI LOCOS 21068786 M-45 ハチの巣ガード MIKI LOCOS 21068786 M-45 ハチの巣ガード MIKI LOCOS 21068786 M-45 ハチの巣ガード MIKI LOCOS 21068786 M-45 ハチの巣ガード MIKI LOCOS 21068786

ハチの巣ガード

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21068786 品番M-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

リアルな見た目の、スズメ蜂の巣で、ハチの巣を作られるのを、抑止します/軽量で、取付簡単! 家の軒下に・タケノコ、キノコとりで入る山に・空き家の樹木周りに

用途ハチの巣をされる前に設置して、ハチの巣を予防 寸法(mm)210×290×210 質量(g)37 適合害虫ハチ 利用場所屋外

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-09
用途:
エアコン取付時
株式会社アメニテック 様 (建設業・工事業)

田舎の家の裏に設置したところ、今年はハチの巣を作られることなく過ごせています。お客様の家にサービスでつけたところ、喜んでいただけました。

対象商品:
21068786
2023-05-29
用途:
畑での農作業
有限会社 泉忠老舗 様

春から初夏にかけて枇杷の木の周辺をスズメバチが飛び回るので、半分冗談で試しにこれを枇杷の木の中に吊らくってみたところ、不思議と蜂の姿を見なくなりました。いつまで騙せるかわかりませんが、効果は大きいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする