コードレス冷温庫

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21069529 品番 UL18DBA (WMGZ)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

「温かいと冷たいを同時に持ち歩き」
たっぷり入る大容量25Lタイプ
17段階温度設定(ー18℃〜60℃)
庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能!アイスとジュースも同時に保冷できる
蓄電器2個装着で長時間の使用が可能(付属電池は1個で、1個でも運転可能)
シーンに合わせて3種類の電源に対応可
14.4V/18V/マルチボルト蓄電池
AC100V電源
自動車車載電源(シガーソケット)
安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる
本体に充電機能内臓(使用しながら蓄電池の充電可能)
12V出力ソケット、USB-A/USB-C端子搭載
庫内LED搭載で暗がりでも内容物が見やすい
JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×1個、ACアダプタ(AC 100V・2A品)、車載用DCコード、ショルダーベルト、仕切板、バスケット 仕様加温方式:ワイヤーヒーター 質量(kg)16.7(蓄電池装着時) フォレストグリーン 使用温度範囲(℃)(外気温)0〜40 出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W) 冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R134a:28g)圧縮 設定温度(℃)-18および-15〜60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60 充電時間(分)BSL36A18X:約135/BSL36B18X:約220(気温20℃時) 入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V 寸法(縦×横×高さ)(mm)340×653×450 庫内容量(L)仕切板なし:25、仕切板あり:左8、右14.5 適合バッテリーBSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池 加温能力ワイヤーヒーター(蓄電池装着可能数:2個 )
関連資料:(2.56MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする