Vita
Vitaの ベッド・寝具
Vitaの ベッド
電動エアーベッドコンパクト ブラウン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21069644
品番
TAN-935(BR)
参考基準価格(税別)
¥5,480
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
自動で膨らむふわふわエアーベッドです。
約80秒で膨らむ電動ポンプ付きで、使用時にはあっという間に完成します。
空気を抜くのも電動なので楽です。
表面は高級感のあるベロア調仕上げです。
用途
ベッド、寝具
材質
PVC、ABS樹脂、ポリエステル
色
ブラウン
種類
エアーベッド
耐荷重(kg)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
790×1930×210
機能
コンパクト
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
110
/
税込
¥
121
沖縄地方
数量1につき
¥
3,080
/
税込
¥
3,388
離島
数量1につき
¥
3,696
/
税込
¥
4,066