IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 電気溶接機
IKURATOOLS(育良精機)の アーク溶接機
IKURATOOLS(育良精機)の 交流アーク溶接機
インバーター制御直流アーク溶接機 ライトアーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21069739
品番
ISK-LS162S
参考基準価格(税別)
¥134,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
インバーター制御で安定したアーク。軽量コンパクト、そして優れた安全性。
EMS対策商品:静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。
用途
溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機
質量(kg)
8
定格周波数(Hz)
50/60
使用範囲(Φ)
(溶接範囲)〜4.0(〜2.6)
定格入力電圧(V)
100/200
定格出力電流(A)
160
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
160×390×326
定格入力電流(A)
45(25)
電流調整範囲(A)
20〜160(10〜80)
定格入力容量(kVA)
9.0KVA/5.6KW(2.5KVA/2KW)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200