曜日別特売
W401M03003SZT WCE4 超硬エンドミル スクエア スモールギャッシュタイプ W401M WIDIA 21069836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W401M03003SZT WCE4 超硬エンドミル スクエア スモールギャッシュタイプ W401M WIDIA 21069836
W401M03003SZT WCE4 超硬エンドミル スクエア スモールギャッシュタイプ W401M WIDIA 21069836

WCE4 超硬エンドミル スクエア スモールギャッシュタイプ W401M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(mm)3
シャンク径(mm)6
刃長(mm)8
全長(mm)57
内容量1本注文コード21069836品番W401M03003SZT
参考基準価格(税別)¥3,310販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

WU20PEグレード
振動を低減し、全体的な安定性を高める可変ねじれ角
共振を防止し、振動を低減する非対称ピッチ
振動を低減し、鋼、ステンレス鋼、鋳鉄といった被削材の工具寿命を向上させるエキセントリックリリーフ
工具の安定性と切り屑排出性を高めるコアテーパー

材質WU20PE刃数4全長(mm)57刃長(mm)8シャンク形状ストレートシャンク径(mm)6刃径(mm)3
関連資料:(1.15MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする