※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W401M08004SZT WCE4 超硬エンドミル スクエア スモールギャッシュタイプ W401M WIDIA 21069879 W401M08004SZT WCE4 超硬エンドミル スクエア スモールギャッシュタイプ W401M WIDIA 21069879

WCE4 超硬エンドミル スクエア スモールギャッシュタイプ W401M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21069879 品番 W401M08004SZT
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

WU20PEグレード
振動を低減し、全体的な安定性を高める可変ねじれ角
共振を防止し、振動を低減する非対称ピッチ
振動を低減し、鋼、ステンレス鋼、鋳鉄といった被削材の工具寿命を向上させるエキセントリックリリーフ
工具の安定性と切り屑排出性を高めるコアテーパー

材質WU20PE 刃数4 全長(mm)63 刃長(mm)19 シャンク形状ストレート シャンク径(mm)8 刃径(mm)8
関連資料:(1.15MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする