パオック
パオックの 電動工具・充電工具アクセサリー
パオックの カーボンブラシ
電動インパクトレンチ用カーボンブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
21069940
品番
EIW-450CB
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
電動インパクトレンチ用のカーボンブラシです。
用途
電動インパクトレンチの交換用カーボンブラシに
適合機種
EIW-450PA
材質
本体:カーボン
寸法(mm)
6×8×11
入数(個)
2