パオック
パオックの 電動工具・充電工具アクセサリー
パオックの 研磨/研削(電動)
パオックの 研磨/研削用部品
自動カンナ用集じんパイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21069949
品番
APM-330DP
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
自動カンナ用の集じんパイプです。
用途
自動カンナ用の集じんパイプに
付属品
ねじ×2、ワッシャー×2
適合機種
APM-330PA、PP-330
材質
本体:ABS
本体質量(g)
290
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
410×65×150
パイプ径(Φmm)
内径58×外径65
RoHS指令(10物質対応)
対応