パオック
パオックの 電動工具・充電工具アクセサリー
パオックの 研磨/研削(電動)
パオックの 研磨/研削用部品
自動カンナ用集じんアダプタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21069958
品番
APM-330AD
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
自動カンナ用の集じんアダプタです。
用途
自動カンナ用の集じんアダプタに
適合
集じん機:VCC-15PC、VCC-30RP、NVC-20L
適合機種
APM-330PA、PP-330
材質
本体:EDPM
本体質量(g)
45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×60×2