さらに快適な装着感と保護性能を進化させたSTUNT EVO2
指の長さや細さ・手の厚み・骨格・ナックルの大きさなど、目に見えない部分まで女性向けに再設計、再構築。
AirgoProtechTMナックルプロテクター 衝撃吸収性、通気性に優れるハニカム構造のソフトクッション素材を、人間工学に基づき開発した分割形状ハードプロテクターに閉じ込めた、次世代プロテクター。
ERGO PROTECH®;パームスライダー 人間工学に基づき開発したプロテクター。ハンドルを握ったときにプロテクターが操作性を妨げず、保護性能を確保。
ツイルスパンストレッチ構造 手の甲側に伸縮性、耐久性に優れた素材を採用。別次元のフィッティングを実現。
手のひらにフルグレインゴートレザー 手のひらにソフトで滑らかな、また耐久性にも優れたフルグレインゴートレザーを採用。縫製部分を少なくし、フィッティング性能を向上。
親指にソフトシェル構造 親指には快適性を追求したソフトシェル素材を採用。ボタン操作を妨げず、親指に吸い付くようなフィット感を実現。
指の間にストレッチナイロン 指の間に伸縮性の高いストレッチナイロンを採用し、指の形に快適フィット。
NeopreneTM製リストバンド 手首に伸縮性の高いNeopreneTM素材を採用し、フィット感と快適性を向上。
Touch ScreenTMシステム(スマホタッチ) 指先にスマートフォン操作に対応した素材を構成。