曜日別特売
TDT00263 コンジットチューブ パナソニックコネクト 21074788

TDT00263 コンジットチューブ パナソニックコネクト 21074788
TDT00263 コンジットチューブ パナソニックコネクト 21074788

コンジットチューブ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5本)
電流(A)500
内容量1セット(5本)注文コード21074788品番TDT00263
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

レッドトーチ交換部品です。

電流(A)500主な適合トーチYT-50CS3、YT-50CS4他適合サイズ(Φmm)1.2/1.4/1.6刻印S161長さ(m)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11072092
2018-04-24
用途: 溶接

正規品で問題なし。コスト的にも普通。次回も購入すると思う。

対象商品 : 09917914
2012-11-17
用途: 溶接トーチの交換部品

説明が間違っている。そのために無駄に使えないものを購入してしまいました。表記はよくよく確認してください。もし可能なら返品したいです。TDT00261は350Aのレッドトーチでも、CE4用で、CS4には使えませんよ。
CS4にはTDT00262です。

7が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは大変申し訳ありませんでした。TDT00261の主な適合トーチはYT-35CE3、YT-35CE4、TDT00262の主な適合トーチはYT-35CS3、YT-35CS4でした。記載がわかりづらく、申し訳ありませんでした。別途対応させていただきますので、どうぞ宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする