コレット

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(30箱×2個) 注文コード 21074797 品番 TEC02415
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
主な適合トーチ
レッドティグトーチ:YT-15TS1(TAB・C)、YT-15TSF1(TP1)、YT-20TS1(TSF1)、YT-20TS1TAG、YT-30TSW1TAG、YT-30TSW1(TPW1)
8形トーチ:YT-158T(TF・TP・TKI)、YT-208T(TG・TF・TPW・TK1)、YT-308TW(TPW)
外径(Φmm)5 電極棒径(Φmm)2.4 備考4つ割 全長(mm)50 仕様4つ割 刻印2.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08584046
2022-12-22
用途:
直流TIG溶接
村上工業有限会社 様

他のメーカー品を色々試して特に不満も無かったので、安い製品をしばらく買っていたのだけれど、現場から「長時間使っていると、熱で変形してしまうのか使えなくなってしまう」との声が聞こえてきた。個体差かな?と思いながら、新品に替えて貰ってしばらくして、ちょうど変形してしまったから見て欲しいと連絡があり、見てみると、捻れるように変形していた。
おそらく原因は熱だとは思うけれど、もともと空冷トーチなのでとくに対策が立てられるわけでもなく、取りあえずこの純正のコレットに戻してみた。
するとそれ以来、変形したとの声が聞かれなくなり今に至ります。

他メーカー製と何が違うかは判りませんが、確かに品質は良いようです。

1人が参考にしています
対象商品:
08142924
2018-06-08
用途:
溶接で
製造業

お値段は少し高いですがやはり純正品です。
社外品とは精度が違います。

対象商品:
08142924
2016-04-01
用途:
溶着機の交換用に使用
東白川製材協同組合 様

余り交換しない部品なので1個のバラ売りがあると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする