パナソニックコネクト
パナソニックコネクトの 溶接トーチ
パナソニックコネクトの CO2溶接トーチ用交換部品
パナソニックコネクトの CO2溶接トーチ用インシュレーター
インシュレーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10箱×10個)
注文コード
21074840
品番
TFZ35101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
主な適合トーチ
3型ニューレッドトーチ:YT-35CS(M・L)3、YT-35DS(M・L)3、YT-35CE(M)3、YT-35DE(M)3、YT-35CF(M・L)3、YT-35DF(M・L)3、YT-35CSA(DSA)3、YT-50CE(M・L)3、YT-50DE(M・L)3
2型トーチ:YT-352CCS(M・L)、YT-352CSE(M)、YT-252CCS(F)、YT-303MC(K1・K8)、YT-203MA、YT-35CSA2、YT-352CCS(L)F、YT-201CC、YT-351CC(K8)、YT-43CSI(M・L)1、YT-20MD1
電流(A)
350
全長(mm)
39
外径(Φmm)
20
内径(Φmm)
10.1