パナソニックコネクト
パナソニックコネクトの 溶接トーチ
パナソニックコネクトの アルゴン溶接トーチ用交換部品
パナソニックコネクトの アルゴン溶接トーチ用ノズル
TIGトーチ用ノズル
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(20箱×10個)
注文コード
21074849
品番
TGN00907
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
主な適合トーチ
レッドティグトーチ:YT-15TS1(C1)、YT-15TS1TAB、YT-15TS1TAC、YT-15TSF1(C1)、YT-15TP1、YT-20TS1(C1)、YT-20TSF1(C1)、YT-20TS1TAG(TAH)、YT-30TSW1(C1)、YT-30TPW1、YT-30TSW1TAG(TAH)
8形トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-158TK1、YT-208T、YT-208TG、YT-208TF、YT-208TPW、YT-308TW、YT-308TPW
内径(Φmm)
9.5
電流(A)
150〜300
番号
#6
全長(mm)
47
外径(Φmm)
14/17.2