パナソニックコネクト
パナソニックコネクトの 溶接トーチ
パナソニックコネクトの CO2溶接トーチ用交換部品
パナソニックコネクトの 交換ノズル
CO2ノズル
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10箱×5個)
内径(Φmm)
16
適合
200A/350A/500A
注文コード
21074980
品番
TGN00038
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・適合・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
主な適合トーチ
3型ニューレッドトーチ:YT-35CE(M)3、YT-35DE(M)3、YT-35CS(M・L)3、YT-35DS(M・L)3、YT-35CF(M・L)3、YT-35DF(M・L)3、YT-35CSA(DSA)3、YT-35CSG(DSG)3、YT-50CE(M・L)3、YT-50DE(M・L)3
1・2型トーチ:YT-352CCS(M・L)、YT-352CSE(M)、YT-35CSA2、YT-351CC(K8)、YT-351CC(L)、YT-352CCS(L)F、YT-43CS(M・L)1
適合
200A/350A/500A
全長(mm)
73
タイプ
ストレート
内径(Φmm)
16
電流(A)
200,350,500
外径(Φmm)
21