カルチュア・コンビニエンス・クラブ
カルチュア・コンビニエンス・クラブの 袋
カルチュア・コンビニエンス・クラブの OPP袋
OPP袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2000枚)
注文コード
21075619
品番
1330068
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
テープに弱粘糊を使用し、扱いやすく、繰り返し使えて経済的です。ワンタッチで美しく包装できます。
適合
A5判用
材質
OPP
幅(mm)
170
色
透明
品番
A340
高さ(mm)
230
種類
平袋
入数(枚)
2000
厚さ(μm)
30
テープ部分(mm)
35
テープ
あり
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100