実体顕微鏡

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21075874 品番L-KIT544
参考基準価格(税別)¥154,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お手頃&対物レンズ切換式 × カメラで確認・保存

倍率顕微鏡:5/10/20×、カメラ:31/63/130倍 ※24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 セット内容(セット内容8点)L-837/L-711/L-711-1/L-845/L-514/L-546-10/L-58-0.5/L-462 有効画素数2048X1536(300万画素) 作動距離(mm)顕微鏡:140/74、カメラ:150/84 ベース寸法(mm)200(W)×255(D) 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 視野顕微鏡:40/20/10(mmΦ)、カメラ:17×13〜4.2×3.2(mm) コネクタUSB2.0 撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps
注意
※スペックは計算値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする