実体顕微鏡(PC用) L-KIT761

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21075944 品番L-KIT761
参考基準価格(税別)¥173,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お手頃&対物レンズ切換式 × カメラで確認・保存

セット内容(セット内容8点)L-836/L-711/L-711-1/L-845/L-514/L-546-10/L-58-0.5/L-462 倍率顕微鏡:5/10/20×、カメラ:40/80/165倍 ※24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)顕微鏡:140/74、カメラ:150/84 ベース寸法(mm)200(W)×255(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野顕微鏡:40/20/10(mmΦ)、カメラ:17×13〜4.3×3.2(mm) コネクタUSB2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5106-96 フレームレート最大30fps
注意
※スペックは計算値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする