ビユーテー

J206 洗車機溶剤 ビユーテー対応 洗車機無料メンテナンスサービス付 Apikaa 21076364 J206 洗車機溶剤 ビユーテー対応 洗車機無料メンテナンスサービス付 Apikaa 21076364 J206 洗車機溶剤 ビユーテー対応 洗車機無料メンテナンスサービス付 Apikaa 21076364 J206 洗車機溶剤 ビユーテー対応 洗車機無料メンテナンスサービス付 Apikaa 21076364 J206 洗車機溶剤 ビユーテー対応 洗車機無料メンテナンスサービス付 Apikaa 21076364

洗車機溶剤 ビユーテー対応 洗車機無料メンテナンスサービス付

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10L×1本) 仕様【Apikaa製品名】フィニッシュ 注文コード21076364 品番J206
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は仕様・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

ビユーテー製の各洗車機ケミカルに対応する洗車機溶剤。
・社外品は品質に不安がある…
・洗車機にかかるコストをもっと下げたい…
・純正品以外の洗剤を使っても故障しない?
こんなお悩みを解決します。
■Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティ。
純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。
洗車機のコストにお悩みの方はぜひApikaaの洗車機洗剤をお試しください。
■洗車機の無料メンテナンスサービスについて
Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。
各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心・安全なアフターフォローを心がけています。
※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。
※無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法
お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。

用途洗車機用溶剤 仕様【Apikaa製品名】フィニッシュ 対応製品JW(ジャストワックス) 種別洗車機用 仕上げワックス 容量(L)10L×1個 対応洗車機メーカービユーテー
注意
※メーカー推奨期間適合品(製造1年以内)
※他社商品との混合はお控え下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

洗車機メンテナンスサービス 紹介動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-21
用途:
洗車機に使います
卸売・小売業

純正品とほぼ同じです。メンテナンスに訪問してくれるのもありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用オイル・ケミカル・洗車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする