- 人工芝 ジョイントタイプ 60枚セット モノタロウ 21076565 - 人工芝 ジョイントタイプ 60枚セット モノタロウ 21076565 - 人工芝 ジョイントタイプ 60枚セット モノタロウ 21076565 - 人工芝 ジョイントタイプ 60枚セット モノタロウ 21076565 - 人工芝 ジョイントタイプ 60枚セット モノタロウ 21076565 - 人工芝 ジョイントタイプ 60枚セット モノタロウ 21076565

人工芝 ジョイントタイプ 60枚セット

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(60枚) 注文コード21076565 品番-
販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

工具不要で簡単にジョイントが可能なジョイント式の人工芝です。
肌ざわりがソフトな仕様なので裸足でも歩けます。

用途屋上、ベランダ、玄関、遊技場などに敷くジョイント式人工芝、ジョイントマットとして。 材質PE樹脂(老化防止剤、静電気防止剤配合) 厚さ(mm)19 寸法(mm)300×300 グリーン 質量(g)(1枚あたり)182
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
倉庫前に使用
大輪 商事 様

倉庫の入り口に使用いたしました。
靴に付いたごみなどが倉庫内に入るのを防いでくれます。

対象商品:
21076565
2025-08-25
用途:
ウッドデッキ
家電アドバイザー森下 様 (サービス業)

素足では、感触は、よく無い、接触先端が、もう少しソフトなら良いと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
21076565
2024-05-25
用途:
ベランダの歩行場所
不動産業

ジョイントがしやすい、思った以上に軽くて、設置が容易でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする