尾崎亀商店
尾崎亀商店の 内装工事関連
尾崎亀商店の その他左官・塗装用具
かくはん君
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21077064
品番
85534
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
機能としては超シンプルなため価格もお安いですが、本体が一番重いためどこかに設置し練った材料は運ぶという運用におすすめになっております。
本体、6Lパドル、4Lパドルセットでの販売です。
用途
2液シーリング材の撹拌
オプション
タイマー15分機能
材質
鉄(パドル)
質量(kg)
本体:12.4、6Lパドル:1.45、4Lパドル:1.25
品番
KK-6N
縦×横×高さH(mm)
250×310×330
缶径(mm)
217
注意
※修理依頼は固くお断りしております。