スズデン販売
スズデン販売の 道路用品
スズデン販売の 保安・工事灯
スズデン販売の その他保安・工事灯用品
LEDパイプライト S-tube
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21077825
品番
202LED SIVS-200V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
抜群のメンテナンス性です。電源一体型LEDを使用しています。IP65相当です。
用途
工事現場の仮設照明やイベントなどの照明に
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
200
消費電力(W)
10
口金
G13
色温度(K)
5700
光源色
昼白色
明るさ(Lm)
1080
照射角度(°)
200
注意
※LED管の給電は片側給電となります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません