タチバナ製作所
タチバナ製作所の 書庫・金庫・ロッカー
タチバナ製作所の キーボックス・名札掛け
タチバナ製作所の キーホルダー名札
Dタイプ用キープレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
21077956
品番
アイボリー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
タチバナ製作所:キーボックスDタイプ(引出式)用のキープレートとなります。玉クサリ付の大型のキープレートです。
色
アイボリー
用途
タチバナ製作所 引出し式Dタイプキーボックス用
付属品
玉クサリ
寸法(縦×横)(mm)
100×30
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
30×100×3
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。