- 柱養生カバー モノタロウ 21078245 - 柱養生カバー モノタロウ 21078245 - 柱養生カバー モノタロウ 21078245 - 柱養生カバー モノタロウ 21078245

柱養生カバー

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 21078245 品番 -
販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

柱や各開口部を保護をする養生材です。
テープ不要で圧着することもでき、取付け取外しも楽に行えます。
ポリエチレン製のため軽量です。

用途柱や各開口部を保護をする養生材 材質発泡ポリエチレン 質量(g)約105 長さ(m)1.7 適合サイズ(mm)75-120
注意
※用途以外の使用をしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-24
用途:
長尺物の梱包出荷に

本来の用途ではないのですが、長尺物の角を保護するための緩衝材として使ってみたらぴったりで良かったです。
出荷は当日だったのですが、別便で到着まで2・3日かかったのでその点だけちょっと残念でした。

2025-03-22
用途:
住宅の建築現場

化粧柱の養生や 枠材の養生に使用するために購入しました。
他のメーカーの物と比べても使い勝手は良かったです。

対象商品:
21078245
2024-08-14
用途:
製品保護
アルテック福井株式会社 様 (製造業)

四隅角あてとして製品が傷つかないように保護できる柔らかい素材が良いと思います。

対象商品:
21078245
2024-06-05
用途:
足場
司工業株式会社 様 (建設業・工事業)

足場の柱の養生用に買いました。値段も安く、同じ価格の物と比べてもしっかりしています。

対象商品:
21078270
2024-04-03
用途:
柱や枠のカバー
株式会社斉藤建築 様

幅の広い枠も保護できて助かります。反発力が強くて、少し取付けにくいですが、使っていればちょうどよくなると思います。

対象商品:
21078245
2024-11-26
用途:
足場の養生
建設業・工事業

実際の品物を見て、値段より良い物だと感じましたので追加で注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする