らくハピ くるくるバブルーン お風呂まるごと

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(360mL) 注文コード21078446 品番-
販売期限:2026年01月29日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

バスタブをこすらず、らくらく。一気に洗える!
くるくるノズルで、泡がムラなく一気に広がり、こすらず汚れを落とす
壁・床などの広い面には超ワイド噴射で感動の広がり
360度回転くるくるノズル
まわる&広がる洗浄
さわやかな石鹸の香り
塩素不使用

用途
使用開始時にストッパーを上に持ちあげ折りとる
(1)あらかじめ壁や浴槽等をぬらす。
(2)スプレーする。
広い面の場合(壁や床):超ワイド噴射
強力噴射タイプなので、30cm以上離してスプレーする。
・目より高い所にはスプレーしない。
・目に液や飛沫が入らないように注意。
【使用量の目安】1平方メートルにつき約1秒噴射
浴槽の場合:くるくるノズルを装着
浴槽の中央付近の底から上方向に、缶を動かしながらスプレーする。
・浴槽の上端を超えてスプレーしないように注意。
・万一ノズルが回転しない場合、いったんノズルを缶からはずし、水ですすいでから再装着する。
【使用量の目安】標準的な浴槽で1回につき約3秒噴射(浴槽のサイズ・形によって異なる。)
(3)30秒後、水で洗い流す。
・汚れが落ちにくい場合は、再度しっかりかける。それでも落ちない場合は軽くこする。
・使用後はノズルを缶からはずし、付着した泡を水ですすいでから保管する。
【使えないもの】大理石などの石材、木製品、照明、換気扇・浴室乾燥機、アクリル・真ちゅう製品、浴槽、浴室の床、壁、洗面器・鏡・イスなど、排水口
成分界面活性剤[4% 高級アルコール系(非イオン)]、溶剤、香料 種別浴室用合成洗剤 シリーズらくハピ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×238×61 液性中性 香りさわやかな石鹸の香り 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
【使用上の注意】
※使用前に缶をよく振ること。
※用途以外に使用しない。
※換気をしながら使用する。
※引火するおそれがあるので、風呂釡等の種火が浴室内にある場合は、必ず消してから使用する。
※入浴中は使用しない。
※ノズルを顔に向けない。
※荒れ性の方は炊事用手袋を使う。
※一度に複数本使用しない。
※逆さ向きで噴射しない。
※変色するおそれがあるので目立たないところで試す。噴射後、10分以上放置しない。
※高温、直射日光、火気を避け、子供や第三者の監督が必要な方の手の届かない所に保管する。
※使用後は手をよく洗う。
※水まわりや湿気の多い場所に置くと、缶がさびて汚れたり、破裂したりするおそれがあるので浴室内等に置かない。
【応急処置】
※皮膚についたり、目に入った場合はすぐに水で十分に洗い流す。
※飲み込んだ場合は、吐かずに口をすすぎ、水を飲む等の処置をする。
※気分が悪くなった場合は使用を中止する。
※異常がある場合は、本品を持参し医師に相談する。
【火気と高温に注意】高圧ガス:LPガス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする