水回り用ティンクル防臭プラス 弱酸性 シンク 水垢汚れ ヌメリ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(250mL) 注文コード 21078489 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

流し台・洗面台まわり用洗浄剤。お酢成分のチカラ!(お酢の主成分「酢酸」を配合。)水アカスッキリ!Wの酸が効く!酢酸(水回りに発生する汚れを分解)+フマル酸(水アカ洗浄力アップ成分)→しつこい汚れもスッキリ!99%除菌(すべての菌を除菌するわけではありません。)掃除の仕上げに5回スプレー 排水口のニオイ・ヌメリをおさえる。ゆずの香り。●水アカ汚れに効果的。(蓄積した頑固な汚れは取り除けない場合があります。使用上の注意をご参照ください。)●排水口まわりのヌメリ汚れもスッキリ。●除菌もできる衛生クリーナーです。●排水口のいやなニオイを抑えます。

商品タイプつめかえ 液性弱酸性 用途【用途】台所の流し台や蛇口、排水口、排水口のゴミ受け、三角コーナー、洗面台のボールや蛇口【液性】弱酸性 内容量(mL)250 香りゆずの香り 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21078489
2024-01-29
用途:
シンクの汚れ

お酢のチカラは長年愛用しており、ステンレスのシンクを磨くとピカピカになります。

1人が参考にしています
対象商品:
89868545
2022-08-01
用途:
お酢!最高です。
川治 様 (卸売・小売業)

これ以外水回りは使いません!近所のお店で品切れになります。
とにかくいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
89868545
2022-05-26
用途:
事務所の掃除で。
生き活きネット株式会社 様 (不動産業)

不動産屋ですが、常連のオーナーに頼まれて注文しました。注文住宅のキッチンはこれしか使用できないと言っておられました。

1人が参考にしています
対象商品:
89868545
2018-04-25
用途:
台所洗浄   洗面所洗浄
製造業

週2〜3回ほどお酢の力をスプレーして洗います。
酢の臭いがしますがピカピカになり気持ちがいいです。
詰め替え用がお得です。
ヤックスでこの商品が売っていないので、ものたろうで購入しています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする