温泡 ONPO Kids キャンディ・グミ編

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(45g×12錠) 注文コード21078507 品番-
販売期限:2025年08月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

この一箱で6つのキャンディ・グミの香りがつくれるよ
好きな組み合わせでまぜると、香りとお湯の色の変化が楽しめる
ぶどうゼリーの香り:スカイブルーの湯色(透明)
パインジュースの香り:パインイエローの湯色(透明)
ももタルトの香り:ピンクピーチの湯色(透明)
ヨーグルトの香り:ヨーグルトホワイトの湯色(にごり)
【お気に入りの組み合わせを見つけよう】お湯の色もどう変わるかな
ぶどうゼリーの香り+パインジュースの香り:ジューシーアップルの香り
パインジュースの香り+ももタルトの香り:トロピカルグミの香り
ももタルトの香り+ぶどうゼリーの香り:デリシャスベリーの香り
ぶどうゼリーの香り+ヨーグルトの香り:しゅわしゅわグミの香り
ヨーグルトの香り+パインジュースの香り
ももタルトの香り+ヨーグルトの香り
※香りの感じ方には個人差があります。
うるおい成分「シアバター&ホホバオイル配合」お肌をしっとりうるおします。
※アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)
Act For ECO・森林資源保全

用途
本品1錠から2錠を、200Lのお湯に溶かしきってから入浴してください。
発泡中、まれに咳き込む場合があります。その際は換気をしてください。
溶け残りがある場合は、お湯をまぜて溶かしきってください。
袋を開封した後はすぐに使用してください。
赤ちゃん(生後3ヵ月以上)と一緒に入浴する時も使えます。
成分【ぶどうゼリーの香り・パインジュースの香り・ももタルトの香り】炭酸水素Na、硫酸Na、コハク酸、炭酸Na、PEG-150、デキストリン、ミネラルオイル、シア脂油、ホホバ種子油、トコフェロール、ケイ酸Ca、ステアリン酸スクロース、香料、(+/-)青1、黄4、橙205、赤102、赤227、【ヨーグルトの香り】炭酸水素Na、炭酸Na、コハク酸、デキストリン、PEG-150、酸化Ti、ミネラルオイル、シア脂油、ホホバ種子油、トコフェロール、ケイ酸Ca、ステアリン酸スクロース、香料 種別入浴剤 区分浴用化粧料 シリーズ温泡 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×158×51 香りぶどうゼリーの香り、パインジュースの香り、ももタルトの香り、ヨーグルトの香り※2つをまぜると香りとお湯色がかわる 湯の色ぶどうゼリーの香り:スカイブルーの湯色(透明)、パインジュースの香り:パインイエローの湯色(透明)、ももタルトの香り:ピンクピーチの湯色(透明)、ヨーグルトの香り:ヨーグルトホワイトの湯色(にごり)
注意
【使用上の注意】
※本品は食べられません。
※入浴以外の用途には使用しないこと。
※子供の手の届く所に置かないこと。
※誤食およびお湯の誤飲に注意すること。
※高温多湿の所に置かないこと。
【身体について】
※皮膚あるいは体質に異常がある場合は、医師に相談の上使用すること。
※使用中や使用後、皮膚に発疹、発赤、かゆみ、刺激感などの異常が現れた場合、使用を中止し医師に相談すること。特にアレルギー体質の人や、薬などで発疹などの過敏症状を経験したことがある人は十分注意して使用すること。
※万一飲み込んだときは、水を飲ませるなどの処置を行うこと。
【浴槽について】
※浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っていない。
※天然大理石浴槽では表面の光沢が失われることがある。
※浴槽の汚れは早めに浴室用洗剤で落とすこと。時間がたつと落ちにくくなり、本品の色素が付着して色がつくこともある。
※本品を溶かしたお湯を追いだきすると、ごくまれに配管や風呂釜の汚れが出てくることがある。
【にごりタイプについて】
※配合成分により、浴槽や洗い場では滑りやすくなるので、十分注意すること。
※全自動給湯器、24時間風呂に使用するとフィルターが詰まる可能性があるので、お使いの機種の説明書を確認の上使用すること。
※使用後は、風呂釜内部や循環孔のフィルターなどが白く汚れることがあるので、よく水洗いすること。(風呂釜内部の湯あかなどに白濁成分が一部付き、循環孔から浴槽内へ出ることがある。)
※残り湯を長く浴槽に入れておくと底がザラついたり、浴槽のまわりが白くなることがあるが、すすぎ洗いをするときれいになる。
【残り湯の利用について】
※残り湯を洗濯に使用すると、本品の色素で衣類が着色するおそれがあるので使用しないこと。
※残り湯を植物にかけると影響が出る可能性があるので、かけないこと。残り湯には無機塩が多く含まれていますので、植物への水やりに使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする