遊べる入浴 あわっぴー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(160mL) 注文コード21078525 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

お湯の上にお絵かき
好きな形が作れる
お湯にうかべるとだんだん溶けてふんわり広がるいい香り
泡ボール(5cm大)約100個分入っているから、たっぷり遊べる
保湿成分:シアバター&ホホバオイル配合
アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)
ブドウの香り
ふんわり水色の泡
●お湯の上にお絵かき
●好きな形が作れる
●お湯にうかべるとだんだん溶けてふんわり広がるいい香り
●泡ボール(5cm大)約100個分入っているから、たっぷり遊べる!
●保湿成分:シアバター&ホホバオイル配合
●アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)
●ブドウの香り
●ふんわり水色の泡
※本品は食べられません。

用途
※よく振ってからお使いください。
(1)缶をフリフリ、缶を下に向け泡をだす
(2)湯面にお絵かき&手にとって形をコネコネ
(3)お湯に浮かべて香りが広がる
寒冷時泡が出にくい場合は、ぬるま湯に数分浸しよく振ってから使用する。
【使用量の目安】5cm大の泡ボール5個から10個分を目安に使ってね
使用方法
※よく振ってからお使いください。
(1)缶をフリフリ、缶を下に向け泡をだす
(2)湯面にお絵かき&手にとって形をコネコネ
(3)お湯に浮かべて香りが広がる
●寒冷時泡が出にくい場合は、ぬるま湯に数分浸しよく振ってから使用する。
【使用量の目安】5cm大の泡ボール5個から10個分を目安に使ってね!
成分水、LPG、BG、ステアリン酸、TEA、PEG-60水添ヒマシ油、ジメチコン、コカミドDEA、ミリスチン酸、セタノール、グリセリン、ゼラチン、セルロースガム、メチルパラベン、プロピルパラベン、ホホバ種子油、シア脂油、香料、青1 容量160mL シリーズ温泡kids 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×179×50 香りブドウの香り 使用量5cm大の泡ボール5個から10個分を目安に使ってね!
注意
【使用上の注意】
※用途以外に使用しない。
※子供の手の届かない所に保管し、保護者の監督のもとで使用させる。
※先端部は機能上尖っているため注意する。
※顔に向けて噴射しない。
※泡の誤食及びお湯の誤飲に注意する。万一飲み込んだ場合は、水を飲ませるなどの処置を行う。
※誤って目に入った場合は水で十分に洗い流す。また皮膚についた泡は入浴後、十分に洗い流す。異常がある場合は使用を中止し医師に相談する。
※浴槽や床が滑りやすくなるので十分注意すること。
※一度に複数本使用しない。
※破裂のおそれがあるので、容器を熱いお湯の中に長時間入れたり、浴室乾燥機の吹出口付近や風呂釜近くに置かない。引火するおそれがあるので、風呂釜等の種火が浴室内にある場合は使用しない。
※衣類につくとシミになるおそれがある。
※残り湯は洗濯に使用しない。また植物にかけない。
※着色のおそれがあるため浴槽や壁・床についた泡・浴湯は入浴後早めに洗い流す。
※ヒノキや天然大理石の浴槽、循環式の風呂釜には使用しない。
【火気と高温に注意】高圧ガス:LPガス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする