温素 琥珀の湯&白華の湯 詰合せパック

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(40g×6包) 注文コード21078568 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

温素琥珀の湯3包、温素白華の湯3包が入った詰合せパック
●高級旅館の極上体験、とろっとろの湯ざわり
●「温素 琥珀の湯」と「温素 白華の湯」各3包ずつの詰合せパック
【アルカリ湯質とは】古くから「美人の湯」として知られる湯質です。アルカリ性のお湯が、お肌にヌルヌル感を与えます。「温素」はこの湯質を科学し、本格感のある湯ざわりを目指しました。
●アルカリ温泉成分(炭酸ナトリウム)配合。湯の中にじんわりと溶け込み、温浴効果を高め、血行を促進し、身体の芯まで温めます。疲れて、こり固まった身体をやさしくほぐします。
●温泉成分(炭酸水素ナトリウム)配合。まろやかな湯ざわりを実感いただけます。湯上がり後のお肌をつるつる、さらさらにします。
【琥珀の湯】販売名:バスロマンKN-2、内容量:40g×3包
●なめらかでつるつるの感触で知られる「モール泉」の極上の湯ざわりを追求しました。
●モール泉とは:モール泉の「モール」は湿原(泥炭地)を意味します。大昔の植物が堆積し、腐植物や植物由来の成分を豊富に含んだお湯として知られています。
●豊かな自然に育まれた植物エキス配合(保湿成分)
●香り:心なごむ和漢茶の香り
●湯色:輝く琥珀色の湯(透明)
【白華の湯】販売名:バスロマンOSW-2、内容量:40g×3包
●白く輝くなめらかな「硫黄の湯」の極上の湯ざわりを追求しました。※イオウは入っておりません。
●湯の華とは:お湯の不溶性成分が析出沈殿したもので、硫黄、カルシウム、アルミニウム、鉄、珪素など、様々な元素を含んでいるものとして知られています。
●湯の華由来成分配合(基剤)
●香り:ほんのり漂う硫黄の香り
●湯色:輝く乳白色の湯(にごり)
【効能】疲労回復、あせも、しっしん、にきび、ひび、あかぎれ、しもやけ、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、リウマチ、腰痛、冷え症、痔、産前産後の冷え症
【医薬部外品】
※本品には浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っておりません。

成分
■琥珀の湯:【有効成分】炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム【その他の成分】ポリアクリル酸塩、無水ケイ酸、香料、ステアリン酸PEG、POE(300)POP(55)、サリチル酸、グリシン、石けん用素地、ゴボウエキス、ヨモギエキス、BG、シラカバエキス、ドクダミエキス、チャエキス(1)、乾燥硫酸Na、青1、赤102、黄4
■白華の湯:【有効成分】炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム【その他の成分】酸化Ti、ポリアクリル酸塩、香料、無水ケイ酸、ポリアクリル酸Na、ポリアクリル酸、ベントナイト、サリチル酸、ステアリン酸PEG、グリシン、硫酸Ca
使用方法
●お風呂のお湯(200L)に本品1包(40g)を入れ、よくかきまぜて入浴してください。
※アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)
湯の色
【琥珀の湯】心なごむ和漢茶の香り:輝く琥珀色の湯(透明)
【白華の湯】ほんのり漂う硫黄の香り:輝く乳白色の湯(にごり)
容量6包入(2種×3包) 区分医薬部外品 品名琥珀の湯:バスロマンKN-2、白華の湯:バスロマンOSW-2 シリーズ温素 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×132×53 香り■琥珀の湯:心なごむ和漢茶の香り■白華の湯:ほんのり漂う硫黄の香り 効能疲労回復、あせも、しっしん、にきび、ひび、あかぎれ、しもやけ、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、リウマチ、腰痛、冷え症、痔、産前産後の冷え症 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
【使用上の注意】
※浴槽や洗い場が滑りやすくなりますので十分ご注意ください。
※入浴以外の用途には使用しないこと。
※皮膚あるいは体質に異常がある場合は、医師に相談の上使用すること。
※使用中や使用後、皮膚に発疹、発赤、かゆみ、刺激感などの異常が現れた場合、使用を中止し医師に相談すること。
※使用中にじんましん、息苦しさなどの異常が現れた場合には直ちに使用を中止し、医師に相談すること。特にアレルギー体質の人や、薬などで発疹などの過敏症状を経験したことがある人は、十分注意して使用すること。
※本品は食べられない。万一大量に飲み込んだときは、水を飲ませるなどの処置を行うこと。
※手に着色した場合は早めに洗い流すこと。
※本品が誤って目に入った場合は清水で十分に洗い流し、また顔や皮膚に直接付着した場合は石けんで十分に洗い流し、異常があれば医師に相談すること。
※本品は温泉を再現したものではない(使用している成分は本来の温泉由来のものではない)。
※まれに粉末色にばらつきがあるが、品質上問題はない。
※配合成分により、浴槽や洗い場では滑りやすくなるので、十分注意すること。
【残り湯の利用について】
※残り湯は洗濯にも使用できるが、すすぎは清水を使用すること。ただし、以下の場合は使用しないこと。(柔軟仕上げ剤との併用、つけおき、おろしたての衣類、ウールや絹など、おしゃれ着衣類で「中性洗剤使用」の表記のあるもの、色落ちのおそれがあるもの)
※残り湯を植物にかけると影響が出る可能性があるので、かけないこと。
【にごりタイプの入浴剤について】
※全自動給湯器、24時間風呂に使用するとフィルターが詰まる可能性があるので、お使いの機種の説明書を確認の上使用すること。
※使用後は、風呂釜内部や循環孔のフィルターなどが白く汚れることがあるので、よく水洗いをすること。(風呂釜内部の湯あかなどに白濁成分が一部付き、循環孔から浴槽内へ出ることがある。)
※残り湯を長く浴槽に入れておくと底がザラついたり、浴槽のまわりが白くなることがあるが、すすぎ洗いをするときれいになる。
【保管上の注意】
※子供の手の届く所に置かないこと。
※開封後はすぐに使用すること。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする