ピレパラアース 引き出し・衣装ケース用 ボタニカル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1包(48個) 注文コード21078708 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

たっぷり24段使える:大容量48個入りなので、引き出し24段分たっぷり使えます。
ボタニカルの香り広がる:さわやかで清潔感のあるボタニカルの香りが続きます。植物由来香料配合です。
1年間防虫※防虫効果は、使用開始後、約1年間(温度、収納容器、使用状態などで、効果、有効期間は異なります。)
衣類のトラブルをトータルケア
【防虫】ニオイがつかない防虫成分がすみずみまで広がり、大切な衣類を虫から守ります。また、防虫効果に加えて、気になるダニをよせつけにくくします。(※屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。使用環境によって効果は異なります。)
【消臭】消臭成分が収納空間にこもったニオイをしっかり消臭します。
【防カビ】防カビ成分配合でカビの発育を抑え、衣類をカビから守ります。
【黄ばみ防止】黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が、衣類保管時の窒素酸化物(NOx)由来の黄ばみの発生を防ぎます。
※食べこぼしや汗の汚れが原因の黄ばみには効果はありません。
※すでに発生している黄ばみを消す効果はありません。
※生地や素材によって効果は異なります。
取替え時期はっきり:ピンク色の粒が淡い青色になったらお取替えください。(最終的な色の変化は使用環境によって異なります。)
原料由来の黒い粒が入っていることがありますが、品質上問題ありません。
パラジクロルベンゼン、ナフタリン、しょうのうなどのあらゆる防虫剤と一緒に使えます。
せんい製品防虫剤(エムペントリン製剤)
本品はパラジクロルベンゼン製剤ではありません。
【ウールマーク認定製品(認定I0007)】
本製品は衣類の取扱表示および本防虫剤の製造者が発行した取扱表示に従い使用する場合、ウールマーク付き衣類の使用に適した防虫剤としてウールマークが認定した製品です。
●たっぷり24段使える:大容量48個入りなので、引き出し24段分たっぷり使えます。
●ボタニカルの香り広がる:さわやかで清潔感のあるボタニカルの香りが続きます。植物由来香料配合です。
●1年間防虫※防虫効果は、使用開始後、約1年間(温度、収納容器、使用状態などで、効果、有効期間は異なります。)
●衣類のトラブルをトータルケア
【防虫】ニオイがつかない防虫成分がすみずみまで広がり、大切な衣類を虫から守ります。また、防虫効果に加えて、気になるダニをよせつけにくくします。(※屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。使用環境によって効果は異なります。)
【消臭】消臭成分が収納空間にこもったニオイをしっかり消臭します。
【防カビ】防カビ成分配合でカビの発育を抑え、衣類をカビから守ります。
【黄ばみ防止】黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が、衣類保管時の窒素酸化物(NOx)由来の黄ばみの発生を防ぎます。
※食べこぼしや汗の汚れが原因の黄ばみには効果はありません。
※すでに発生している黄ばみを消す効果はありません。
※生地や素材によって効果は異なります。
●取替え時期はっきり:ピンク色の粒が淡い青色になったらお取替えください。(最終的な色の変化は使用環境によって異なります。)
●原料由来の黒い粒が入っていることがありますが、品質上問題ありません。
●パラジクロルベンゼン、ナフタリン、しょうのうなどのあらゆる防虫剤と一緒に使えます。
●せんい製品防虫剤(エムペントリン製剤)
●本品はパラジクロルベンゼン製剤ではありません。
【ウールマーク認定製品(認定I0007)】
本製品は衣類の取扱表示および本防虫剤の製造者が発行した取扱表示に従い使用する場合、ウールマーク付き衣類の使用に適した防虫剤としてウールマークが認定した製品です。

用途
衣類の上に置いてください。
タンスの引き出し(50L)に2個から4個、衣装ケース(50L)に2個から4個が個数の目安です。
使い残した製剤は、中の透明プラスチック容器に入れて蓋をして保管し、早めにお使いください。
【標準使用量】
タンスの引き出し(50L)に2個から4個・タンスの引き出し:50L(幅90cm×奥行43cm×深さ13cm)
衣装ケース(50L)に2個から4個・衣装ケース:50L(幅36cm×奥行50cm×深さ28cm)
【収納前に】
衣類の汚れをきちんと落としてください。
衣類をよく乾燥させてください。
クリーニングのカバー等は外してください。
【有効期間】
防虫効果は、使用開始後、約1年間(温度、収納容器、使用状態などで、効果、有効期間は異なります。)
【取替え時期はっきり】
ピンク色の粒が淡い青色になったらお取替えください。(最終的な色の変化は使用環境によって異なります。)
原料由来の黒い粒が入っていることがありますが、品質上問題ありません。
【使用場所】引き出しに、衣装ケースに、和服にも
※金糸、銀糸、和服(着物、帯、和装小物類)、ラメ加工製品(金属装飾が施された衣類)、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えます。
(変質のおそれがあるため、人形類には人形用防虫剤の使用をおすすめします。)
※注意:本品を上記に使用する場合は、直接触れないようにするか、たとう紙の上に置いてください。
【保存方法】
密封して温度の低い直射日光のあたらないところに保存してください。
・6ヵ月に1回スプレーするだけ「ピレパラアース Magic Push(マジックプッシュ)」もおすすめです。
使用方法
●衣類の上に置いてください。
●タンスの引き出し(50L)に2個から4個、衣装ケース(50L)に2個から4個が個数の目安です。
●使い残した製剤は、中の透明プラスチック容器に入れて蓋をして保管し、早めにお使いください。
【標準使用量】
●タンスの引き出し(50L)に2個から4個・タンスの引き出し:50L(幅90cm×奥行43cm×深さ13cm)
●衣装ケース(50L)に2個から4個・衣装ケース:50L(幅36cm×奥行50cm×深さ28cm)
【収納前に】
●衣類の汚れをきちんと落としてください。
●衣類をよく乾燥させてください。
●クリーニングのカバー等は外してください。
【有効期間】
●防虫効果は、使用開始後、約1年間(温度、収納容器、使用状態などで、効果、有効期間は異なります。)
【取替え時期はっきり】
●ピンク色の粒が淡い青色になったらお取替えください。(最終的な色の変化は使用環境によって異なります。)
●原料由来の黒い粒が入っていることがありますが、品質上問題ありません。
【使用場所】引き出しに、衣装ケースに、和服にも
※金糸、銀糸、和服(着物、帯、和装小物類)、ラメ加工製品(金属装飾が施された衣類)、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えます。
(変質のおそれがあるため、人形類には人形用防虫剤の使用をおすすめします。)
※注意:本品を上記に使用する場合は、直接触れないようにするか、たとう紙の上に置いてください。
【保存方法】
●密封して温度の低い直射日光のあたらないところに保存してください。
・6ヵ月に1回スプレーするだけ「ピレパラアース Magic Push(マジックプッシュ)」もおすすめです。
使用量
【標準使用量】
●タンスの引き出し(50L)に2個から4個・タンスの引き出し:50L(幅90cm×奥行43cm×深さ13cm)
●衣装ケース(50L)に2個から4個・衣装ケース:50L(幅36cm×奥行50cm×深さ28cm)
使用場所
引き出し、衣装ケース、和服にも
※金糸、銀糸、和服(着物、帯、和装小物類)、ラメ加工製品(金属装飾が施された衣類)、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えます。
(変質のおそれがあるため、人形類には人形用防虫剤の使用をおすすめします。)
※注意:本品を上記に使用する場合は、直接触れないようにするか、たとう紙の上に置いてください。
成分エムペントリン(ピレスロイド系)(防虫成分)、3-メチル-4-イソプロピルフェノール(防カビ成分)、香料、緑茶エキス・炭酸カルシウム(消臭成分)、無機系吸着剤(黄ばみ防止成分) 容量48個 シリーズピレパラアース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×290×75 香りボタニカルの香り 使用期間(年)1
注意
【使用上の注意】
※子供の手の届くところに置かないでください。誤食の原因となります。
※衣類の入れ替えをするときは、部屋の適当な換気をしてください。
※パッケージに記載されている使用量を守って使用してください。
※密閉性のある収納空間で使用してください。
※本品は食べられません。万一食べたときは、本品がピレスロイド系の防虫剤であることを告げて、医師に相談してください。
※定められた用途以外に使用しないでください。(防カビ効果はせんい製品防虫剤の用途で使用した場合のみの効果です。)
※誤食等の対応のため、商品の使用中はパッケージ袋を保管してください。
【保管上の注意】
※子供の手の届くところに置かないでください。誤食の原因となります。
※密封して温度の低い直射日光のあたらないところに保存してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする