曜日別特売
- HOALU おむつペール 小森樹脂 21078760

HOALU おむつペール

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ロール(8m)
内容量1ロール(8m)注文コード21078760品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

「入れた」あとも安心をサポート

用途
フタを閉めた瞬間おむつが消える!臭いも漏らさない!
赤ちゃんから大人用までの紙おむつの他に、ペットシーツの処理にもご使用いただけるおむつペールです。
質量(g)20全長(cm)25×10×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 赤ちゃんのおむつ処理
社会福祉法人百合愛会教育・研究機関

専用袋がこれのみなので、高いけれどもこれを使用するしかないです。
今回、割引分があったので、使わせてもらいました。ありがたかったです。

対象商品 : 21078760
2024-04-22
用途: オムツの・衛生管理・消臭効果
社会福祉法人笠木保育園教育・研究機関

他社との比較するとかなりお得に購入出来てすごく嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする