マルト長谷川工作所
マルト長谷川工作所の グルーミング用品
マルト長谷川工作所の 爪切り
マルト長谷川工作所の 爪ヤスリ
ガラスファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21078796
品番
GF-001
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
水洗いができるガラス製のヤスリです。特殊加工により爪の断面を滑らかに整えます。
付属品
ビニールサック
厚さ(mm)
2
全長(mm)
135
質量(g)
7.5
素材
ガラス