マルト長谷川工作所
マルト長谷川工作所の グルーミング用品
マルト長谷川工作所の 爪切り
マルト長谷川工作所の 爪ヤスリ
フットファイル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21078805
品番
FF-001
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
踵の角質をケアするためのガラス製のヤスリです。絶妙な粗さで踵を美しく心地よく整えることができます。扱いやすい厚さと幅広形状水洗いでき衛生的です。
付属品
ビニールサック
厚さ(mm)
6
全長(mm)
135
質量(g)
52
素材
ガラス