曜日別特売
080990-003 差圧計 FPL-1型 SIBATA(柴田科学) 21078927

080990-003 差圧計 FPL-1型 SIBATA(柴田科学) 21078927
080990-003 差圧計 FPL-1型 SIBATA(柴田科学) 21078927
080990-003 差圧計 FPL-1型 SIBATA(柴田科学) 21078927
080990-003 差圧計 FPL-1型 SIBATA(柴田科学) 21078927

差圧計 FPL-1型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1台注文コード21078927品番080990-003
参考基準価格(税別)¥98,000販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

アスベスト除去解体工事の厚労省マニュアルに沿った負圧設定警報機能、データロギング機能を搭載。アスベスト除去解体工事現場での負圧測定、負圧監視器として使用可能。温湿度測定も行うため解体現場の詳細な空気環境を測定可能。Bluetooth®;搭載で専用アプリをダウンロードすればスマートフォンでも表示可能 。

仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。測定範囲差圧:-60~+60Pa質量(g)約250(乾電含む)電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定精度差圧:±2Pa、温度:±0.5℃、相対湿度:±3.5% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105温度測定範囲(℃)-10~100機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象差圧、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth動作時間約48時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする