SPRジャパン
SPRジャパンの 消臭/芳香/除菌
SPRジャパンの 車用芳香剤
サムライウーマン カーフレグランス置型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(60mL)
注文コード
21079094
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ダッシュボードに置いたり、ドリンクホルダーにも入るサイズ。
用途
車内の芳香剤
幅(mm)
95
取付
置き型
高さ(mm)
140
奥行(mm)
63
シリーズ
サムライ
香り
ホワイトローズ