SPRジャパン
SPRジャパンの 消臭/芳香/除菌
SPRジャパンの 車用芳香剤
サムライウーマン ファブリックミスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(300mL)
注文コード
21079137
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
車の布製品等のスプレーするだけの芳香消臭剤。
用途
車の布製品等の空間用芳香消臭剤
幅(mm)
67
取付
その他
高さ(mm)
195
奥行(mm)
55
シリーズ
サムライ
香り
ホワイトローズ